MIZUSHIMA Eight Checker Dx

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Weight (g)52
Thickness (mm)13
MaterialEthylene vinyl acetate (EVA)
Dimensions (mm)150x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toilet, footwash area, bathroom, etc.
Feature
It is a joint type that can be partially replaced and added freely. It is flameproof compatible. Flame prevention permit number (EO.0090160)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan