Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil-Based Ballpoint Pen Extra Lead 0.38Mm (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Conforming BodySXN-150-38
Ink ColorRed
Weight (g)1.7
Product TypeExtra lead
Tip Size (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ultra low friction jet stream ink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait