MIGISHITA Glycerin-Containing Pressure Gauge Phi 60

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Material Co., Ltd.C3604BD
Accuracy2.5% FS
Case MaterialSUS304
Case ShapeType A (without collar)
Connection sizeG1 / 4B
Material (Bourdon Tube)C2300
Operating Temperature Range (°C)-5 to 50
Weight (g)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use for hydraulic pumps and processing machines.
Feature
It can be used under intense vibration and pulsation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan