MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Accuracy+/- 1.6% FS
Connection ScrewG3 / 8
Case ShapeVertical A type (without rim)
Pressure Range (MPa)0 to -0.1
Material (Wetted Part)Brass
Case MaterialSPC
Outer Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indikator pengukur tekanan vakum ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, air, minyak, dll. dalam pengukuran tekanan rendah di mana laju perubahan tekanan sesaat tidak melebihi 3% dari total tekanan per detik. Alat ini memiliki standard yang didasarkan pada standard internasional JIS B 7505-1 dengan metode pengukur tekanan tabung Bourdon.
Description
It is used for measuring air, water, oil, etc. for low pressure measurement where the rate of instantaneous pressure change does not exceed 3% of the total pressure per second. The standard is based on JIS B 7505-1 Bourdon tube pressure gauge.
Fitur
- Diameter layar besar yaitu 100mm
- Koneksi ke sistem mengunakan drat G3/8 dengan material kuningan
Feature
- Diameter display 100mm
- Connection thread G3/8 with brass material
Kegunaan
Mengukur tekanan udara vakum pada pipa gas untuk cek kebocoran gas
Use
for measure vacuum pressure of gas pipe to indicating leak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait