Kyowa Rubber Band Cargo Holotite Standard Size Type (Tali Elastis Kargo)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Length (m)15
Colorblack
MaterialSynthetic rubber
Width (mm)20
TRUSCO Number417-5085

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rope and band play two roles in securing truck hoods, large luggage and goods.
Feature
Durable, durable and highly workable holotite is widely used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan