KITO Chain Sling (Pin Type) Grab Hook Vgg

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.63
Dimension P (mm)65.9
Dimension S (mm)23.5
Dimension B (mm)36.8
Chain Wire Diameter (mm)7
Dimensions m (mm)9.9
TRUSCO Number166-3467
TypePin type
Working Load (t)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Working load is 70% of the value when combined with a chain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait