KAI Cutter Blades Professional Cutter Medium (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.22
Blade Width (mm)12.5
Applicable Spare Blade/CutterMP-310, MP-350, MP-380, MC-030
Blade Length (mm)90
Cutting Edge Angle (°)14
TypeBlack blade
TRUSCO Number294-7081

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait