Industry Kowa Sponge Roller For Corrugated Iron (Kuas Roll Busa)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)175 (7 inch)
Outer Diameter (mm)78
Roller Size (mm)175
Typeregular
TRUSCO Number806-5797

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Only for wave tin.
Warning
* Do not use for oil paints or lacquer paints.
Feature
Dedicated type of corrugated cut that fits the uneven surface of the tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan