Industry Kowa Pembuka Kaleng Kowa

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4
Materialsteel
Length (mm)115
Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan