Industry Kowa Brush All Pro (Kuas Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Hair materialChemical
Dimensions (inch)3
Shapeflat
Ball Thickness (mm)13
Hair length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A versatile flat brush that is rich in size. It is a smooth application feeling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan