Imperial Tube Cutter Spare Blade

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)Five
Dimension C (mm)6
Weight (g)50
FitFor tube cutter (206-FB)
Dimension A (mm)18.5
TRUSCO Number123-6580

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait