Fujii Denko Torso Belt Type Fall Prevention Device Dia (Eight Hitting)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Weight (g)Approx. 895
Belt Length (mm)1150
Lanyard (Diameter) (mm)Ø10
HookFS-99 with shock absorber
Lanyard (Length) (mm)1500
MethodEight hits
Belt ColorBlue
Belt Width (mm)50
SizeM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economy type with large diameter hook for both ease of use and safety. With hook hanger to hang when not using hook.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan