Fujii Denko Lanyard For Full-Harness-Type Crash-Stopping Equipment Sr Retort Rewind Type

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Weight (g)Approx. 900
TypeRewind type, with lock device
Product Typesingle
Lanyard (Strap Width) (mm)15
Lanyard (Effective Length) (mm)1700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lanyard with a simple type winder. The strap length is always short and does not get in the way.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan