Fujii Denko Body Belt Tub-Ns5N For Safety Belt

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp709.900
Spesifikasi
Weight (g)Approx. 220
SizeM
Belt Width (mm)50
Belt Length (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan