FUJI Chipping Caulking Hammer

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Hose Cap ScrewPT3 / 8
ShapeCorner (sledge insertion part)
Overall Length (mm)273
Hose Nominal Diameter (mm)Ø9.5
Number of Hits (Hz)50
Air Consumption (nm³/minute)0.42 (at impact)
Mass (kg)2.6
Piston Diameter (mm)Ø20
Stroke (mm)45.0 (piston)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is compact, lightweight, strong, easy to work, and durable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan