FLUKE Pendeteksi Kabel Putus Tanpa Sentuh

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
TypeLow Voltage Detector 20-90 VAC, Americas, Pacific, Round Tip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penguji Tegangan Non-Kontak Fluke 1LAC II mudah digunakan – cukup sentuh ujungnya ke strip terminal, stopkontak, atau kabel listrik. Saat ujungnya menyala merah dan unit berbunyi bip, Anda tahu ada tegangan. Teknisi listrik, pemeliharaan, layanan, personel keselamatan, dan pemilik rumah dapat dengan cepat menguji kabel berlistrik di tempat kerja atau di rumah.
Description
The Fluke 1LAC II Non-Contact Voltage Tester is easy to use – just touch the tip to a terminal strip, outlet, or supply cord. When the tip glows red and the unit beeps, you know there's voltage present. Electricians, maintenance, service, safety personnel, and homeowners can quickly test for energized circuits in the workplace or at home.
Fitur
- Deteksi tegangan AC dari 20 sampai 90 Volt
- Tombol On/off dengan self-test yang kontinyu membuat umur baterai lebih lama
- Cepat dan pendeteksian tegangan yang mudah
Feature
- Non-contact voltage detection from 20 to 90 V AC
- On/off button with continuous self-test helps prolong battery life
- Fast, simple go/no-go voltage detection
Kegunaan
untuk maintenance gedung dan sistem kelistrikan
Use
For building maintenance and electrical system repair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait