DOGYU Light Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Total Length Of Head (mm)82
Caliber (mm)25x22
Overall Length (mm)320
Weight (g)500
Main UsesDriving work
TypeDouble mouth hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan