DAINISHO Drill Bit Wood Working Powerful 1-Stage Flash

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Cutting Edge Diameter (mm)Ø6
Weight (g)24
Overall Length (mm)63
MaterialCarbide
Effective Length (mm)20
TRUSCO Number356-2051

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan