CHIYODA Hose Mega Touch Tube Polyurethane Tube (Selang PU)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Colorblack
Length (m)100
Maximum Vacuum Pressure-100kPa
Fluid UsedAir / vacuum
Body MaterialPolyurethane
Burst Pressure (MPa)4
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5 to + 60
TypeNormal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Outer diameter is unchanged and inner diameter is larger than conventional products. (Excluding MTP-4) Large capacity type series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait