BAHCO Strong Saw Strings (Gergaji Besi)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Saw Blade (mm)250 x 24 mountain
Overall Length (mm)350
Cutting Width (mm)0.7
Pitch (mm)1
Cutting Depth (mm)110
Blade Length (mm)250
Board Thickness (mm)0.65
TRUSCO Number353-1988

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan