ASOH Inner And Outer Elbows

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
Fluid UsedWater, air, oil
Shapeelbow
Mounting Screw (D1)PT1 / 8
Dimension L1 (mm)19
Dimensions d (mm)4
Dimension L (mm)22
Materialbrass
Maximum Operating Pressure (MPa)6.9
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²)70
TypeScrew fitting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan