Asahi Metal Industry Adapter For Socket

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)Ø23
Surface TreatmentNickel chrome plating
LoadingConcave 12.7 [1/2] -> Convex 9.5 [3/8]
Dimension L (mm)35
Weight (g)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adapter to connect sockets with different insertion angles with 12.7mm insertion angle handles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait