Akagi Braided Band

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp36.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)12.5
Surface TreatmentElectrogalvanized finish
TypeStanding band
Dimension F (mm)6
Dimension P (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* 250A and above are made of flat steel without ribs.
Feature
Band for SGP pipe of startup piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan