Otsuka Brush Pocket Mini Handle

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)185
Size (inch)1
Shaft Diameter (mm)Ø 3
Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Palm-sized handle only for 1, 2, 3inch. Since the handle is more compact and shorter than the mini-roller handle, the turnability is improved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait