VITOTECH Air Impact Wrench Composite Body 6inch Anvil (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)3/8
Hose size (inch)1/2
Overall Length (inch)14-1/2
Average Air Consumption (L/minute)7.0
Free Speed (rpm)5500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan