VITOTECH Air Impact Wrench Composite Body 2inch Anvil (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4
Hose size (inch)3/8
Overall Length (inch)9-1/4
Average Air Consumption (L/minute)4.0
Free Speed (rpm)7000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan