KRISBOW Socket 1inch (Mata Kunci Sok)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
TypeSocket
Size (mm)80
Square Drive (inch)1
Dimensions (mm)150x105x105
MaterialChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket Square drive 1inch, 1.11/16inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait