KRISBOW Combination Pliers Insulated (Tang Jepit Kombinasi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
TypeInsulated Combination Plier
Size (inch)7
Dimensions (mm)180x75x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cr-Mo Steel Forged The Jaws Can Grip Flat and Round Objects Cutters are Hardened Over 58 HRC Ultra Smooth Precisely Rive Ted Joint with No Side Play Meets VDE 1000V Standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan