KRISBOW Obeng Ketok dengan Gagang Karet

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
TypeImpact
TipSlot & Philip
Dimensions (mm)220x100x75
MaterialChrome Vanadium
ApplicationsFasten & release Screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Impact Screwdriver with Bit Grip Handle adalah Obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.
Description
Set Content:
- Length: 13/8inch; Bits PH#3, PH#2, 7mm, 8mm
- Length: 215/16inch; Bits: PH#3, 8mm
Feature
- Professional use.
- Comfort rubber handle.
- Include 6 spare bits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan