KRISBOW Beam Clamp (Klem Besi Lifting)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)3
Flange Width (mm)80-320
Dimensions (mm)455x195x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be easily with threaded handle
- Clamp jaw is designed toreduce flange stress by distributing load away from I-Bean flangeeage
- Fits a wide range of flange width and beams
- Suspensionbar provides lower headroom

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait