KRISBOW Tangki 4L Penyemprot Lem Bottom Outlet

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Fluid Nozzle (mm)1.0
Air consumption (CFM)12.5
Air Pressure (psi)50
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless steel pressure tank and safety valve
- Good application for large area
- Application for electronic industry, furniture, packaging paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan