SUS (Syuuesu) Aluminum Box with Switch Wiring (Kotak Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
TypeIlluminated push button x 2
Length (mm)85
UseSquare illumination switch x 2, green / red illumination used as a start switch. (OMRON illuminated switch 1c contact x 2)
Shape45 x 45D
Number of switches2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Switch BOX 1c illuminated push button switch x 2 with wiring, ready to use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait