Dowsil General Purpose Silicone Sealant Acetic (Lem Silikon)

Rating:
93% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
ColorClear
Acetoxy CureYes
Application Temperature Range (°C)-29 to 50
Durometer Hardness, Shore A27
Elongation6
Movement Capability0.25
Size (ml)280
High Service Temperature (°C)176
Low Service Temperature (°C)-40
Resistance TypeThermal Resistance, UV Resistance, Water Resistance
Room Temperature Cure (hour)24
Tensile Strength (psi)350
Volatile Organic Content (g/L)32
Water ResistantYes
Working Time5 to 10 Minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sealant silikon penyerap asetoksi satu bagian yang hemat biaya untuk semua aplikasi. Sealant ini membuat lem yang lentur dan tidak akan mengeras atau retak. Ini adalah sealant kinerja tinggi, dengan kemampuan gerakan +-25% bila diterapkan dengan benar. Tipe ini menawarkan daya tahan jangka panjang dalam berbagai aplikasi penyegelan atau pelapisan umum pada kaca, aluminium, permukaan yang dicat, keramik, fiberglass, dan kayu yang tidak berminyak. Opsi bening dan putih memenuhi persyaratan Peraturan FDA 21CFR 177.2600.
Description
A cost effective, one-part, acetoxy cure silicone sealant for general purpose applications. It provides a flexible bond and will not harden or crack. It is a high performance sealant, with +-25% movement capability when properly applied. It offers long term durability in a range of general sealing or glazing applications on glass, aluminum, painted surfaces, ceramics, fiberglass, and non-oily wood. Clear and white options meet the requirements of FDA Regulation 21CFR 177.2600.
Fitur
- Menutup karet silikon sampai 100%
- Tahan terhadap sinar matahari dan cuaca ekstrim
- Cepat kering dan kelenturan tinggi
- Tersedia beberapa warna
- Formulasi sealan bening dan putih memenuhi standard regulasi FDA 21 CFR 177.2600
- Tetap fleksibel, tidak akan menjadi rapuh, retak, menyusut atau mengapur
- Merekat pada bahan yang umum digunakan
- Disediakan nosel yang dapat dilepas, dapat digunakan kembali, dan dapat ditutup kembali untuk menghemat waktu dan sealant
Feature
- Cures to 100% silicone rubber
- Resistant to sunlight and weather extremes
- Fast cure, high strength
- Provide variant color
- Clear and white formulations meet the requirements of FDA Regulation 21 CFR
177.2600
- Remains flexible; will not become brittle, crack, shrink or chalk
- Bonds to many common substrates
- Supplied is removable, reusable, resealable nozzle that saves time and sealant
Kegunaan
Aplikasi perekat kaca pada otomotif, gedung, aplikasi pemasangan pipa dan lainnya
Use
Applied for glass installation in Automotive, building, piping installation application, etc.

Ulasan Produk