Cosmec Straping Machine

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Power (W)250
Volts (V)220
Frequency (Hz)50
Strapping Speed1.8 sec / strap
Max Tight-force (kg)5-38
PP Ban Width (mm)6-15
Dimensions (mm)920x600x860

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan