Cosmec Knapsack Sprayer 2 Tak

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Pluger Dia. (mm)18
Pressure (Kg/Cm²)25~30
Output (L/minute)8
PowerTU2F
Dimensions (mm)39x35x64.5
Tank Capacity (L) 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait