YASUKA Mitre Saw

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Cutting Capacity0°/90° = 120x60mm, 45°/45° = 80x35mm
Cutting Eye Diameter (mm)190 (7inch)
Electrical Power (W)900
Net Weight (kg)6
No Load Speed (rpm)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan