TORA Wheel Wrench Master (Kunci Roda)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Socket Size (mm)19 & 21
Length (cm)37-55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan