TORA Scale Plate 150kg with Fence 2 Side Panel

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Size (kg)150
Min Weigth (g)2000
Division Value (g)50
Input Voltage (V)AC 220
Maximum Weight (kg)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan