Crown Horeca Rice Cooker Gas (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)525x520x430
Capacity (L)15
Thermal Load Power (kW)9.5
Rice Volume (kg)6 -10
Max Consumption (m)0.29
Person80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait