Crown Horeca Pengocok Telur (Egg Mixer)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)410x250x 425
Volume (L)7
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)350
Mixing Speed (rpm)0-780

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Egg Mixer adalah mesin untuk mengaduk adonan yang di khususkan untuk telur, mesin ini dapat mencampurkan telur dengan sangat cepat. Egg Mixer B7 memiliki dimensi 410x250x425 dengan volume 7L dan kekuatan 350W.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan