3M Vinyl Tape 117 (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)2.8/10
Tensile Strength (N/mm)25/10
Adhesive Force (N/mm)2.8 (Steel)
Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm)25
Elongation (%)180
Main applicationFor electrical insulation
Operating Temperature Range (°C)-10 to 80
Tensile Strength (N/10mm)25
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan