3M Vinyl Tape Multi-color Pack (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)2.2/10
Tensile Strength (N/mm)30/10
Width (mm)12.7
Length (m)6.09
Thickness (mm)0.177
AdhesiveRubber
Base MaterialPVC resin
Main applicationFor electrical insulation
Operating Temperature Range (°C)0 to 105
StandardUL
TRUSCO Number356-2492
Tensile Strength (N/10mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait