3M Lakban OPP Bening dengan Dispenser Medium dan Light Duty (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)2.4/10
Tensile Strength (N/mm)44/10
Core Diameter3 inches (76mm)
Colortransparent
Width (mm)48
Length (m)50
Adhesion Strength (N/mm)6/25
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force (N/mm)6/25; 2.4/10
Base MaterialPolypropylene film
Core Diameter (mm)76
Elongation (%)20
Main applicationFor packing
TRUSCO Number394-0705
Tensile Strength (N/10mm)51
Tensile Strength (N/25mm)127.5
Thickness (micron)65
TypeWith tape + cutter
Type of TapeCan be overlaid and write characters

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait