Sanplatec Beaker TPX with Handle (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Capacity (ml)1000
Scale Interval (ml)50
Outer Diameter (mm)116
Height (mm)152
MaterialTPX (R) resin
Heat Resistance Temperature (°C)About 170 °C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With handle - With scale
Feature
Made of TPX (R) resin with excellent chemical resistance, heat resistance and transparency. Stirring with a stirrer is possible because the bottom is flat. Autoclave (121 degree C) is also possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait