Scotch Strong Double Sided Tape Waterproof (Double Tape / Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)16/10
ColorBlack
Width (mm)15
Length (m)3
Thickness (mm)1
AdhesiveAcrylic
Base MaterialAcrylic foam

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is waterproof, it can be used for bonding where water is applied. Application : For bonding artificial turf.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan