Morimitsu Hammer Kiso (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)54
Head Length (mm)148
Total Length (mm)360
Headspear
PatternNavy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Standard type
Feature
It can be used for sheet metal processing in general, such as bending and brushing. Both head and wood handle are wood. Work is hard to be damaged.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan