3M Isolasi Bolak Balik untuk Karpet 50 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)4.2/10
ColorWhite
Width (mm)50
Length (m)15
Thickness (mm)0.4
Base MaterialSufu cloth
AdhesiveRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For indoor use
Feature
Recommended for fixing carpets and mats to the floor. Application : For bonding carpets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan