Daiken Double Door Hanger No. 2 (Roda Rel Pintu Ganda)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg / piece)35
Applicable RailNo. 2
Product NameDouble hanger for door hanger
A (mm)38
B (mm)32
BodySteel
D (mm)43
Door cartcasting
Durability Standard70,000m (normal Load rating at room Temperature)
K (mm)48
L (inch)W1 / 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For hanging doors.

Ulasan Produk

Halaman Terkait