TRUSCO Masker Karbon Aktif

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Length (mm)90
Horizontal (mm)165
Structure4 layers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ear hook type - Individual package - 5 sheets / bag
Feature
A special high-performance charge filter that captures dust and fine particles like a magnet is used. Application : Site with a lot of fine dust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan