3M Motorcycle Adhesive Butyl Tape (Perekat/Bahan Perbaikan Motor)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ColorBlack
Width (mm)6.4
Length (m)9.14
Thickness (mm)3.2
Base MaterialSynthetic rubber
TRUSCO Number471-4270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Adhesive type
Feature
The tape shape makes it possible to work cleanly and does not damage the adherend. Application : Adhesion of lining, adhesion of rubber gasket and vehicle body of side window. Fender seam seal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan